Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RBAD 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RBAD 300
Deckel RBAD 300
Artikel-Nr.:
     6012C-75966509
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBAD 300
EAN/GTIN:
     4013339264902
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung

Deckel RBAD 300

Deckel für Bogen 45°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 45°. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 45° : RBA ... Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 304 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
304 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Strichzeichnung (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 46,29*
€ 60,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,25*
€ 60,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,80*
€ 62,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,51*
€ 63,26*
€ 5,95*
ab € 49,35*
€ 64,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.