|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75966274 Herst.-Nr.: LED 60.060 E3 EAN/GTIN: 4013339524303 |
| |
|
|  |  |
 | Endabschlußdeckel LED 60.060 E3 Endabschlussdeckel, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Kanal. Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK... LUK... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 60 x 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Befestigungsart: | aufrastbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 3,67* | € 5,50* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3,70* | € 5,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 8,68* | € 12,37* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 9,66* | € 13,75* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 9,79* | € 14,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|