Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75965087 Herst.-Nr.: 6348106 EAN/GTIN: 4012196190935 |
| |
|
|  |  |
 | Kopfplatte f.IS 8-Stiel KI 8 VQP FT Variable, in Längsrichtung verstellbare Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | I-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 65..115 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Farbe: | zink | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 48,11* | € 62,44* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 48,58* | € 63,07* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 49,48* | € 64,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 49,66* | € 64,90* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,37* | € 66,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|