Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 70°-130° gr Kanal-System SDK SFA70V.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck SL-K 70mm Kst 70-130° stgr HFT RAL7030 hfr
Außeneck SL-K 70mm Kst 70-130° stgr HFT RAL7030 hfr
Artikel-Nr.:
     6012C-75959399
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFA70V.1
EAN/GTIN:
     4011126064674
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck 70°-130° gr Kanal-System SDK SFA70V.1

Außeneck 70° - 130°, variabel, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 70°-130°, halogenfrei. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 22 mm Schenkellänge außen : 34 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
22 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 3,15*
€ 4,79*
1
€ 5,95*
ab € 3,16386*
€ 4,81386*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,2318*
€ 4,9118*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,5718*
€ 5,0118*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,56*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.