Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel cws Kanal-System EDK STW70R.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-75959334
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     STW70R.6
EAN/GTIN:
     4011126064964
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc

Flachwinkel cws Kanal-System EDK STW70R.6

Übergangsstück-Flachwinkel rechts, zur Verbindung von Elektroinstallationskanälen mit Sockelleistenkanälen. für Elektroinstallationskanal : HKL2052 in Kombination mit Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 82 x 63,5 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
17,5 mm
Höhe Kanalanschluss:
82 mm
Breite Kanalanschluss:
63,5 mm
Abgang Kanalanschluss:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 4,05*
€ 6,20*
1
€ 5,95*
ab € 4,05924*
€ 6,20924*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,1479*
€ 6,3279*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,60*
€ 6,95*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 4,6012*
€ 6,9512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
€ 6,21*
Ähnlich
HKL
€ 6,21*
Ähnlich
HKL
€ 6,20*
Ähnlich
HKL
€ 6,81*
Ähnlich
HKL
4011126064940
€ 6,74664*
Ähnlich
HKL
€ 6,22*
Ähnlich
HKL
€ 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.