Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FB-Endstück lgr FB 60x130 ES NP50251


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewiss NP50251 Kabelkanal-Zubehör
Gewiss NP50251 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-75953719
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP50251
EAN/GTIN:
     4011598414441
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

FB-Endstück lgr FB 60x130 ES NP50251

Formteil fuer Leitungsfuehrungskanal als Aussen- oder Inneneck
Endstueck
T- Stueck. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,35*
10
€ 4,98*
ab € 3,392*
€ 4,502*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,475*
€ 4,625*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,625*
€ 5,50375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,565*
€ 5,43235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,245*
€ 5,05155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,175*
€ 4,96825
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,475*
€ 4,13525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.