Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLTK-Endstück re.rws NP42174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLTK-Endstück re.rws NP42174
Artikel-Nr.:
     6012C-75953638
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP42174
EAN/GTIN:
     4011256020922
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

SLTK-Endstück re.rws NP42174

Formteil fuer Sockelleistenkanal als Aussen- oder Inneneck
Endstueck
Kupplung
Uebergangsstueck auf andere Kanalsysteme. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
rechts
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 1,101*
€ 1,551*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,243*
€ 1,753*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,753*
€ 2,08607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,703*
€ 2,02657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,583*
€ 1,88377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.