Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück L 8776 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück L 8776 gr
T-Stück L 8776 gr
Artikel-Nr.:
     6012C-75948535
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L87767030
EAN/GTIN:
     4012740100601
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück

T-Stück L 8776 gr

T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 70x130mm aus PVC in steingrau
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Breite des Abzweigs:
130 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
100 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 34,68*
€ 45,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,61*
€ 46,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,55*
€ 47,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.