|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75945718 Herst.-Nr.: M55037030 EAN/GTIN: 4012740105736 |
| |
|
|  |  |
 | Endplatte M 5503 gr Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm steingrau.Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 61 mm | Breite: | 110 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 4,22* | € 6,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 4,42* | € 6,67* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 4,60* | € 6,91* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 4,65* | € 6,98* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 5,00* | € 7,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|