Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75760255 Herst.-Nr.: XPSMCMDO0008C1 EAN/GTIN: 3606481987129 |
| |
|
|  |  |
 | Ausgangs-Erweiterungsmodul Modicon XPSMCM 8A XPSMCMDO0008C1 Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Dieses Erweiterungsmodul hat 8 Halbleiterausgängen für Diagnosemeldungen. Zudem können diese Ausgänge auch als Sicherheitsausgänge bis zu einem PL c, Kat 1, SIL1 verwendet werden. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Erweiterungsgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 194,78* | € 212,69* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 190,94* | € 213,25* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 201,05* | € 219,27* |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 202,04* | € 220,59* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 229,73* | € 248,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|