Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Drehschalterabdeckung
>
Artikel
Anzeigemodul TransferPacT Automatik+Drehknöpfe TPCCIF02
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-75760092
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TPCCIF02
EAN/GTIN:
3606481065940
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Anzeigemodul TransferPacT Automatik+Drehknöpfe TPCCIF02
TPCCIF02 ist ein Anzeigemodul mit Drehknöpfen für TransferPacT-Umschalter (ATSE) in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen. Diese eingebaute Steuereinheit kann über einen Dip/Drehschalter an der Vorderseite des Schalters manuell eingestellt werden. Es kann einen höheren Schutz IP54 erfüllen, wenn es mit einer geschützten Abdeckung versehen ist.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Frei programmierbares Display:
nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Breite:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
drehknopf
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,94*
€ 326,29*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,22*
€ 326,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 274,86*
€ 329,00*
Lager 6232
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 279,39*
€ 334,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 477,25*
€ 549,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,73*
€ 378,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransferPacT Active AT100, automatische Netzumschaltung, 80A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0803TPE
€ 1.492,97*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L1003TPE
€ 1.491,83*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L1004TPE
€ 1.620,92*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 100A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L1004TPE
€ 1.739,83*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0323TPE
€ 1.340,95*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0324TPE
€ 1.447,30*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 32A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0324TPE
€ 1.535,60*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0403TPE
€ 1.341,03*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0404TPE
€ 1.439,52*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 40A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0404TPE
€ 1.547,23*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0503TPE
€ 1.335,79*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0504TPE
€ 1.440,63*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 50A, 4P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D4L0504TPE
€ 1.550,70*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 63A, 2P, LCD, 230VAC
Schneider Electric
TA10D2L0633TPE
€ 1.409,65*
Zubehör
TransferPacT Active TA100, automatische Netzumschaltung, 63A, 3P, LCD, 400VAC
Schneider Electric
TA10D3L0634TPE
€ 1.493,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.