Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Relais RM 024.02LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Relais RM 024.02LD
Miniatur-Relais RM 024.02LD
Artikel-Nr.:
     6012C-75264533
Hersteller:
     TELE Haase Steuergeräte
Herst.-Nr.:
     100603HD-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Miniaturrelais
miniaturrelais

Miniatur-Relais RM 024.02LD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
21,1 mm
Höhe:
27,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 11,78*
€ 15,20*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,273*
€ 15,753*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 17,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,753*
€ 18,74607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,333*
€ 18,24627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,273*
€ 14,60487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.