Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul leer rw 130898-00-RW-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BLIND modul reinweiß
BLIND modul reinweiß
Artikel-Nr.:
     6012C-75248540
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130898-00-RW-I
EAN/GTIN:
     4250184125815
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Staubschutzplättchen
blinddeckel

Blindmodul leer rw 130898-00-RW-I

Blind modul in Modulbauform zum Verschluss leerer Steckplätze von Modul Applikationen, Varianten: lichtgrau, reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Breite:
14,7 mm
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 1,193*
€ 1,673*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,79*
2 Tage
207
1
€ 6,40*
ab € 1,14*
€ 1,85*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,348*
€ 1,888*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,828*
€ 2,17532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,678*
€ 1,99682
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.