|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75246939 Herst.-Nr.: 231197 EAN/GTIN: 4050143062409 |
| |
|
|  |  |
 | Frequenzumsetzer KFU8-UFC-Ex1.D 1-kanalige Trennbarriere, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehzahlüberwachung, Impulsteiler Weitere Informationen:  |  | Frequenzmessbereich: | 0,001..5000 Hz | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Mit sonstigem Analogausgang: | nein | Mit Schaltausgang: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 542,37* | € 585,42* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 539,62* | € 590,78* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 538,91* | € 590,79* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 590,15* | € 631,26* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 602,06* | € 646,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|