Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75244166 Herst.-Nr.: 8US12505RM07 EAN/GTIN: 4011209346932 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienensystem Adapter 8US1250-5RM07 SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 45mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil für beliebige Bestückung mit 1 Tragschiene 35mm,...25A Abgangsklemmen oben 1,5...4 mm2 Länge 182mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 25 A | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Breite des Adapters: | 45 mm | Schienenabstand: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 22,14* | € 30,21* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 22,14* | € 30,34* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 22,24* | € 30,79* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 22,93* | € 31,51* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 24,98* | € 33,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|