Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 7,5kW/400V/AC3 LC2D18G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 7,5kW/400V/AC3 LC2D18G7
Wendeschützkombination 7,5kW/400V/AC3 LC2D18G7
Artikel-Nr.:
     6012C-75243752
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D18G7
EAN/GTIN:
     3389110386417
Suchbegriffe:
Wendeschütz

Wendeschützkombination 7,5kW/400V/AC3 LC2D18G7

3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 18A AC-3 7. 5kW@400V, beinhaltet eine 120V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
440 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,07*
€ 99,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,27*
€ 101,74*
€ 4,98*
ab € 89,93*
€ 103,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,87*
€ 103,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 106,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD4RCU
€ 8,42*
Zubehör
Schneider Electric
LADN11
€ 5,13*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N11
€ 8,07*
Zubehör
Schneider Electric
LADN22
€ 8,70*
Zubehör
Schneider Electric
LXD1G7
€ 27,03*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,11*
Zubehör
Schneider Electric
LAD6K10F
€ 36,36*
Zubehör
Schneider Electric
LADT2
€ 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.