Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75235671 Herst.-Nr.: 8US12104AG00 EAN/GTIN: 4011209125445 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienensystem Adapter 8US1210-4AG00 SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 250mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil für Schaltgeräte bis 630A 3NP52/53/54 Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 630 A | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Breite des Adapters: | 140 mm | Schienenabstand: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 153,71* | € 186,64* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 154,14* | € 187,13* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 153,39* | € 188,90* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,19* | € 192,79* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,23* | € 242,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|