Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenmodul PSR-SPP- 24DC/SIM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenmodul PSR-SPP- 24DC/SIM4
Schnittstellenmodul PSR-SPP- 24DC/SIM4
Artikel-Nr.:
     6012C-75223203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981949
EAN/GTIN:
     4046356325998
Suchbegriffe:
Industrierelais
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Schnittstellenmodul PSR-SPP- 24DC/SIM4

Schnittstellenmodul für den Anschluss mehrerer Sicherheitssensoren oder -schalter mit Öffner-/ Schließer-Kontakten an das Sicherheitsrelais PSR-SDC4, steckbare Push-in-Klemme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 68,56*
€ 82,41*
€ 4,98*
ab € 71,38*
€ 82,96*
€ 5,95*
ab € 72,02*
€ 83,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,73*
€ 86,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 86,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
€ 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.