|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-75172364 Herst.-Nr.: 2CPX046104R9999 EAN/GTIN: 4011617461043 |
| |
|
|  |  |
 | Profilschiene Nr.1 FB3 RZBA31 Universaltraversen und Zubehör für TriLine-Schranksystem Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 25 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 14 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 9,45* | € 13,27* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 9,46* | € 13,28* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,53* | € 14,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 10,60* | € 14,62* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 10,76* | € 14,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|