Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Unterbauleuchte 2er Set ww eds-optik 61057420182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Unterbauleuchte 2er Set ww eds-optik 61057420182
LED-Unterbauleuchte 2er Set ww eds-optik 61057420182
Artikel-Nr.:
     6012C-73957301
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61057420182
EAN/GTIN:
     4051268138710
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte

LED-Unterbauleuchte 2er Set ww eds-optik 61057420182

Quadratische, flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, als 2er Set, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, inkl. steckerfertigem 30W Trafo, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI, 1-10V oder Sonar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 70,72*
€ 90,24*
€ 5,95*
ab € 70,82*
€ 90,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 92,99*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 100,89*
€ 127,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20805003041
€ 20,05*
Zubehör
Hera
61500052201
€ 90,10*
Zubehör
Hera
21530061001
€ 2,27*
Zubehör
Hera
21530062501
€ 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.