Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher Freespace BOS FS2C ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-83286056
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     8751000396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher bose

Deckenlautsprecher Freespace BOS FS2C ws

Bose FreeSpace FS2C ist ein leistungsfähiger 16 W Decken-Lautsprecher für die Wiedergabe von Hintergrundmusik und Sprache in verschiedensten kommerziellen Anwendungssituationen. Full-Range-Wiedergabe von 85 Hz - 19 kHz, breites, gleichmäßiges Abstrahlmuster (180° konisch), einzelner 57-mm-Breitband-Treiber, integr. Übertrager mit mehreren schnell und werkzeugfrei wählbaren Leistungsabgriffen: 70 V/100 V - (1 W), 2 W, 4 W, 8 W, 16 W, Maße: Flansch + Abdeckgitter: 18,3 cm, Deckenöffnung: 16,5 cm, Tiefe: 13,2 cm, Gewicht: 1,63 kg, EN 54-24 zerifiziert, der Bose FreeSpace FS2C ist für die Deckeninstalltion vorgesehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Frequenz:
85..19000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,12*
€ 256,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 215,83*
€ 258,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.