Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennschalt. NH00, 160 A 3NP1133-1CA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungslasttrennschalt. NH00, 160 A 3NP1133-1CA11
Sicherungslasttrennschalt. NH00, 160 A 3NP1133-1CA11
Artikel-Nr.:
     6012B-82551349
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP11331CA11
EAN/GTIN:
     4011209701625
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Lasttrenner

Sicherungslasttrennschalt. NH00, 160 A 3NP1133-1CA11

SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH00, 160 A, für Aufbau und Einbau auf Montageplatte, Flachanschluss, Sicherungsüberwachung: elektromechanisch, Abdeckebene 45mm Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,06*
€ 163,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,68*
€ 163,96*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,01*
€ 164,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,14*
€ 169,96*
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 173,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NP19001HA00
ab € 21,17*
Zubehör
Siemens
3NP19331BC00
ab € 21,68*
Zubehör
Siemens
3NP19331CF00
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
3NP19331BE10
ab € 13,56*
Zubehör
Siemens
3NP19331BG30
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
3NP19331BG10
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
3NP19301FB00
ab € 9,90*
Zubehör
Siemens
3NP19301FA00
ab € 7,07*
Zubehör
Siemens
3NP19331CD00
ab € 4,02*
Zubehör
Siemens
3NP19331EB00
ab € 4,36*
Zubehör
Siemens
3NP19001EF00
ab € 11,35*
Zubehör
Siemens
3NP19311EC00
ab € 4,50*
Zubehör
Siemens
3NG1002
ab € 2,48*
Zubehör
Siemens
3NP19341MA20
ab € 7,58*
Zubehör
Siemens
3NP19331BB10
ab € 7,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.