Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung SILVYN EE-K 56 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung SILVYN EE-K 56 GY
Schlauchverschraubung SILVYN EE-K 56 GY
Artikel-Nr.:
     6012B-82358849
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023430
EAN/GTIN:
     4044773356427
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Endtülle
Kabelverschraubung
Kantenschutz

Schlauchverschraubung SILVYN EE-K 56 GY

Endtülle SILVYN® EE-K 56 GY
Endtülle
Nenngröße: 56
Polypropylen
grau
Anwendungsgebiete: Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Temperatur:
-10..110 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,451*
€ 8,311*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,4627*
€ 8,3227*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,579*
€ 8,479*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,2159*
€ 9,2859*
10
€ 5,95*
ab € 7,96135*
€ 10,22135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,479*
€ 10,09001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,209*
€ 9,76871
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,579*
€ 7,82901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.