Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F113I49 Herst.-Nr.: 52023430 EAN/GTIN: 4044773356427 |
| |
|
| | |
| Endtülle Kst PP Ø56mm -10-110°C Polypropylen (PP) Geschlossene Endkappe SILVYNEE-K48GY Weitere Informationen: | | Geschlossene Endkappe: | ja | Nenndurchmesser: | 56 mm mm | Temperatur: | -10 - 110 °C | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoff endtülle, endtülle, lapp kabel endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 6,381* | € 8,131* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,3927* | € 8,1427* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,509* | € 8,289* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 6,63* | € 8,49* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,94135* | € 9,80135* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,0135* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|