Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber E6F-AG5C-C 256 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehgeber E6F-AG5C-C 256 2M
Drehgeber E6F-AG5C-C 256 2M
Artikel-Nr.:
     6012B-81876945
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6F-AG5C-C 256 2M
EAN/GTIN:
     4536853372033
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Drehgeber E6F-AG5C-C 256 2M

Schwere Metallausführung, IP65, 10 mm Welle, 1,8° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
256
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Baugröße:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 373,96*
€ 415,08*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,90*
€ 425,12*
Frei Haus
ab € 436,63*
€ 481,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 441,43*
€ 485,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 443,55*
€ 487,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,18*
€ 571,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,64*
€ 552,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,54*
€ 537,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E69C10B
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.