Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,Tester 70x120x30 2+3leiter,2x9V Batt. VY000004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,Tester 70x120x30 2+3leiter,2x9V Batt. VY000004
Sensor,Tester 70x120x30 2+3leiter,2x9V Batt. VY000004
Artikel-Nr.:
     6012B-81867125
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     VY000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Gleichstromversorgung
batterieprüfgeräte

Sensor,Tester 70x120x30 2+3leiter,2x9V Batt. VY000004

Gleichstromversorgung, Sensor Tester, 120x26x72mm, 18-24V, 0,04A, Federzuganschluss 4polig, IP20, Kunststoff
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24..18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0,04 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,44*
€ 94,45*
€ 5,46*
ab € 77,94*
€ 98,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,75*
€ 101,93*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,13*
€ 102,05*
2 Tage
4
€ 5,80*
ab € 84,22*
€ 106,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.