Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster DC PNP Hellschalt. hga,poti O4H200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexlichttaster DC PNP Hellschalt. hga,poti O4H200
Reflexlichttaster DC PNP Hellschalt. hga,poti O4H200
Artikel-Nr.:
     6012B-81865613
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O4H200
EAN/GTIN:
     4021179183284
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexlichttaster DC PNP Hellschalt. hga,poti O4H200

Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 2000 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 25 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung , Potentiometer, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPE / PC, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
100..2000 mm
Tastweite:
100..2000 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,36*
€ 146,72*
€ 5,46*
ab € 126,92*
€ 149,47*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,83*
€ 152,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 155,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,50*
€ 157,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.