| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81832780 Herst.-Nr.: 2TLA920013R0000 EAN/GTIN: 4013614501920 |
| |
|
| | |
| Zustimmschalter 3-Stellungen JSD-HD4-020201 Der JSD-HD4-020201 ist ein Drei-Stellungs-Zustimmgerät ohne LEDs. Der Anschluss erfolgt über ein Spiralkabel 1 / 5 m. Bitte beachten Sie, dass die interne Verdrahtung nicht mit der der Standardgeräte übereinstimmt. Um die richtige Funktion sicherzustellen, überprüfen Sie bitte vor der Bestellung das Datenblatt. Dreistellungs-Zustimmungsgeräte werden verwendet, um eine begrenzte Bewegung der Maschine zu ermöglichen, wenn sich der Bediener im Gefahrenbereich aufhält, z. Weitere Informationen: | | Zwangsöffnung: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Querschlussüberwachung möglich: | ja | Mit Statusanzeige: | nein | Ausführung des Schaltglieds: | sonstige | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V: | 0,02 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 557,76* | € 621,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,75* | € 648,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 590,67* | € 652,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,72* | € 658,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 606,75* | € 672,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|