Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME MAX 35 U-U1 KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME MAX 35 U-U1 KMGY
Elektronikgehäuse ME MAX 35 U-U1 KMGY
Produktbild
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-81655292
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713667
EAN/GTIN:
     4017918936167
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse

Elektronikgehäuse ME MAX 35 U-U1 KMGY

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 35,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5
Weitere Informationen:
Breite:
35,2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
113,65 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0,035
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,83*
€ 9,85*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 10,23*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,159*
€ 10,269*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,514*
€ 10,704*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,704*
€ 12,73776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,054*
€ 11,96426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,514*
€ 10,13166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706959
ab € 0,2746*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,528*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,6906*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 145,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 145,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 141,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 139,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,663*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 606,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.092,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 217,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.