Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME MAX 35 U-U1 KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440837
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713667
EAN/GTIN:
     4017918936167
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Breite 35,2mm, Höhe 99mm, Tiefe 113,65mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, RAL-Nummer 7035, Breite in Teilungseinheiten 0,035, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Gehäuseart geschlossen, Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik, Tragschienenmontage möglich, Mit Lüftungsöffnungen, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, COMBICON housing, Elektronik-Leergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,83*
€ 9,84*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 10,19*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,159*
€ 10,219*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,514*
€ 10,664*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706959
ab € 0,2746*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,528*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,6906*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 145,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 145,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 140,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 140,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,653*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 607,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.088,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 218,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.