Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung NZM3 vertikal XTPFN3BV-H270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-81576939
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178583
EAN/GTIN:
     4015081739127
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Abschottung NZM3 vertikal XTPFN3BV-H270

Abschottung, NZM3/Hauptsammelschiene, Vertikal, Höhe=270mm, mit Montagematerial
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,70*
€ 74,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,79*
€ 74,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 75,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,05*
€ 81,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,32*
€ 82,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.