Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Einzelsockel mesC 100x275 RAL9005 C-SB271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenblende Einzelsockel mesC 100x275 RAL9005 C-SB271
Seitenblende Einzelsockel mesC 100x275 RAL9005 C-SB271
Artikel-Nr.:
     6012B-81569578
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-SB271
EAN/GTIN:
     7611919365802
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung

Seitenblende Einzelsockel mesC 100x275 RAL9005 C-SB271

Seitenblende mes C 100x275 für Einzelsockel RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
2,5 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
224 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
275 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
275 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 9,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,47*
€ 9,24*
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 9,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,33*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.