Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81568966 Herst.-Nr.: 7030480 EAN/GTIN: 4028177695924 |
| |
|
| | |
| Überwachungssystem CMC III CAN Bus Kabel DK 7030.480 DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 3 m, Typ: RJ45 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Kabellänge: | 3 m | Mit Abschlusswiderstand: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,53* | € 15,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,49* | € 15,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,79* | € 16,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,80* | € 16,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,81* | € 19,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|