Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi-Tür mit Einsatz 1FB, 4-reihig CTW14S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-81560783
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052390R9999
EAN/GTIN:
     4011617523901
Suchbegriffe:
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
verteilertür striebel

WiFi-Tür mit Einsatz 1FB, 4-reihig CTW14S

ComfortLine Wifi Tür inkl. Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
271 mm
Höhe:
621 mm
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 154,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,40*
€ 154,91*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 126,45*
€ 157,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,31*
€ 159,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 160,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.