Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätz. Montageschienen 800x1000 NSYSBRF810 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusätz. Montageschienen 800x1000 NSYSBRF810 (VE2)
Zusätz. Montageschienen 800x1000 NSYSBRF810 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-81559299
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSBRF810
EAN/GTIN:
     3606480172182
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene

Zusätz. Montageschienen 800x1000 NSYSBRF810 (VE2)

Diese zusätzlichen 19-Zoll-Stützen werden in einer Zwischenposition auf dem Rahmen montiert, um die Steifigkeit des Racks zu verstärken und/oder die Kabel zu tragen. Der Bausatz besteht aus 2 Stützen und den für den Zusammenbau erforderlichen Befestigungen. Geeignet für 800 mm Rack-Breite und 1000 mm Rack-Tiefe. Produktfamilie Actassi.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
880 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
858 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,33*
€ 80,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,19*
€ 81,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,48*
€ 81,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 82,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 71,20*
€ 87,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.