Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81558877 Herst.-Nr.: ISM71071 EAN/GTIN: 3303432363819 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführung IP55 20mm ISM71071 Mureva Box Tülle. Durchführung für Kabel mit einem Durchmesser von 4 - 20 mm. Bohrungsdurchmesser von 23 mm. IP40. Material SBS, Grau RAL7035. Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschlossen | Geeignet für Kabelverschraubung: | ja | Kabeleinführung: | rund | Anzahl der Kabel: | 1 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 4..20 mm | Bohrungsdurchmesser: | 23 mm | Für Wandstärke: | 1,8 mm | Gesamtlänge: | 13 mm | Mit Zugentlastung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,11685* | € 0,21085* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,1204* | € 0,2174* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,123* | € 0,221* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,124* | € 0,224* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,31* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|