| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81551945 Herst.-Nr.: 2CPX064983R9999 EAN/GTIN: 4011617649830 |
| |
|
| | |
| Träger f.N/PE Kl.Bl.im V ZK14 Quick-Steckträger für Verteilerfelder zur Bestückung von N/PE Quick-Steckklemmen, vwerkzeuglose Montage durch einfaches Einsetzen, die nutzbare Breite für diese Quick-Steckklemmen ist 214 mm. Das Sytem ist konform mit der aktuellen Norm DIN VDE 0100 Teil 410 und hochgradig flexibel hinsichtlich Klemmengröße und Erweiterbarkeit. Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 245 mm | Höhe: | 18 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,12* | € 6,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,12* | € 6,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,19* | € 6,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,24* | € 6,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,84* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|