Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Sammelschienenmodul 60mm, B/H 2/2 SV 9666.530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.530
Rittal SV 9666.530
Artikel-Nr.:
     6012B-81551882
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666530
EAN/GTIN:
     4028177676411
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenmodul

ISV Sammelschienenmodul 60mm, B/H 2/2 SV 9666.530

SV Sammelschienen-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 82,54*
€ 4,00*
ab € 68,25*
€ 84,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,74*
€ 85,02*
€ 5,95*
ab € 69,96*
€ 85,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 88,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666660
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.