Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Montageprofil H=4 SV 9666.704 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.704
Rittal SV 9666.704
Artikel-Nr.:
     6012B-81551800
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666704
EAN/GTIN:
     4028177676602
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
rittal rack zubehör

ISV Montageprofil H=4 SV 9666.704 (VE2)

SV Montageprofil (ISV), 4 HE (600 mm), für TS, SE
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 16,59*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,14*
1
€ 5,95*
ab € 12,50*
€ 17,34*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 17,37*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,44*
€ 19,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666740
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.