Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerverschlußplatte plombierbar PZV1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerverschlußplatte plombierbar PZV1N
Zählerverschlußplatte plombierbar PZV1N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-81551648
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PZV1N
EAN/GTIN:
     4015153348035
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Zählerverschlußplatte plombierbar PZV1N

Zählerverschlußplatte,plombierbar,Prisma XS
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,50*
€ 17,89*
€ 5,95*
ab € 12,59*
€ 18,02*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,31*
3 Tage
275
€ 5,80*
ab € 13,60*
€ 19,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,25*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.