Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81551008 Herst.-Nr.: 6206740 EAN/GTIN: 4028177684300 |
| |
|
| | |
| Wandgelenk System 60 Abgang horizontal CP 6206.740 CP Wandgelenk CP 60, Abgang horizontal Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | grau | Max. Belastung: | 40 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 190,54* | € 219,86* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,47* | € 219,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,55* | € 224,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 198,24* | € 227,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,61* | € 239,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|