Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose HW/VN 16A,7p,6h,400V,IP67 2711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose HW/VN 16A,7p,6h,400V,IP67 2711
Anbaudose HW/VN 16A,7p,6h,400V,IP67 2711
Artikel-Nr.:
     6012B-81159148
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2711
EAN/GTIN:
     4015394016229
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose HW/VN 16A,7p,6h,400V,IP67 2711

16A7P 6H400V Anbaudose IP 67 HW/VN Hinweis: fuer die Anschlusssverdrahtung muss der Einsatz demontiert werden.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
7
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 180,92*
€ 197,44*
1
Frei Haus
ab € 169,28*
€ 202,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 169,91*
€ 203,24*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 176,74*
€ 210,54*
1
€ 5,95*
ab € 176,39*
€ 210,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 48,33*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.