Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKF32M735


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKF32M735
Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKF32M735
Artikel-Nr.:
     6012B-81152064
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF32M735
EAN/GTIN:
     3303432032814
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a ip67
cee kupplungsdose

Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKF32M735

CEE Kupplung, Schraubklemmen, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,35*
€ 37,44*
€ 5,46*
ab € 28,82*
€ 37,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,47*
€ 38,58*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,76*
€ 40,17*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,38*
€ 44,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.