| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-80969014 Herst.-Nr.: GRKHV 173 E3 EAN/GTIN: 4013339166374 |
| | |
|
| | |
| GR-Profilklemme Edelstahl GRKHV 173 E3 Gitterrinnen-Befestigungsklemme, horizontal/vertikal, zur Befestigung von Gitterrinnen an horizontalen und vertikalen Stahlträgerflanschen, eine wechselseitige Anordnung der Hakenschrauben gewährleistet eine sichere Befestigung der Gitterrinne an der Gitterrinnen-Befestigungsklemme, eine rechtwinklige Aussparung in den Schenkeln ermöglicht eine Anbringung an runden Stützenprofilen oder eine Montage von Kabelschutzrohren = Ø 30 mm, bei horizontaler Montage kann eine zusätzliche Abhängung mittels Gewindestab M 10/. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | schrauben | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Geeignet für Flanschstärke: | 0..20 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 0..30 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,94* | € 433,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 361,40* | € 433,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,07* | € 437,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 393,75* | € 473,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,607* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|