Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2920/2 BO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2920/2 BO
Artikel-Nr.:
     6012B-80955029
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2920/2 BO
EAN/GTIN:
     4013339034406
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2920/2 BO

Anker-/Profilschiene Modell 2920, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x t : 12 x 1,5 mm B auf B1 : 25 auf 21 mm Schlitzweite : 11,2 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 18,00*
ab € 11,51298*
€ 14,31298*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,923*
€ 14,773*
1
€ 5,46*
ab € 11,42*
€ 16,23*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,95*
€ 18,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,475* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.