Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängebügel Kabelrinne 220 AHB-T1722 VA4547


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-80954191
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6364007
EAN/GTIN:
     4012195924463
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Abhängebügel Kabelrinne 220 AHB-T1722 VA4547

Spezial-Aufhängebügel für Kabeltrag-Systeme in Tunnelbauten. Weitere Varianten wie Zwischen- oder Anschlussbügel sowie verschiedene Kopfformen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
14
€ 7,90*
ab € 98,46*
€ 109,24*
14
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 112,44*
Lager 6012
14
Frei Haus
ab € 102,32715*
€ 113,52715*
22 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 109,76*
€ 121,97*
22 Tage
nicht lagernd
14
€ 4,95*
ab € 110,16*
€ 121,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 113,52715*
€ 135,09731
pro Stück
ab 28 Stück
€ 112,58715*
€ 133,97871
pro Stück
ab 70 Stück
€ 107,87715*
€ 128,37381
pro Stück
ab 140 Stück
€ 105,01715*
€ 124,97041
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 102,32715*
€ 121,76931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 1.589,3801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406157
ab € 0,20934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.