Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K 5MB2512L30830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K 5MB2512L30830
LED-Pendelleuchte 3000K 5MB2512L30830
Artikel-Nr.:
     6012B-80651620
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5MB2512L30830
EAN/GTIN:
     4052899488793
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Wannenleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K 5MB2512L30830

Office-Leuchte 3000K Wabenraster EIN/AUS LED Arktika 21
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 399,67*
€ 467,71*
Frei Haus
ab € 410,42*
€ 478,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 412,94*
€ 482,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,34*
€ 498,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,56*
€ 544,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,71*
€ 574,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,14*
€ 568,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,27*
€ 551,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.