Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl,Empfänger MLD510-R4LM/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-80560866
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66535301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl,Empfänger MLD510-R4LM/A

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 4 St.
Strahlabstand: 300 mm
Ansprechzeit: 30 ms
Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierter Muting-Leuchtmelder, Integrierter Status-Leuchtmelder, Reflexelement für Laserausrichthilfe
Weitere Informationen:
Anzahl der Strahlen:
4
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Reaktionszeit:
30 ms
Spannungsart:
DC
Strahlabstand:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.133,25*
€ 1.203,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.137,94*
€ 1.208,93*
Frei Haus
ab € 1.271,58*
€ 1.340,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.289,82*
€ 1.353,07*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.370,85*
€ 1.443,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,07*
€ 1.610,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,69*
€ 1.601,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,63*
€ 1.569,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,29*
€ 1.547,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,82*
€ 1.534,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,27*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,95*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 79,79*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 18,06*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 42,30*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 258,25*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 282,03*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 296,57*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 445,89*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 448,61*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 373,33*
Zubehör
Leuze electronic
560342
ab € 42,72*
Zubehör
Leuze electronic
560340
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.