Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Sammlerschrank ACS FX4 1080/320 ACFX43.10.02.0.10.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Sammlerschrank ACS FX4 1080/320 ACFX43.10.02.0.10.G
Artikel-Nr.:
     6012B-80187337
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ACFX43.10.02.0.10.G
EAN/GTIN:
     9008507141968
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
kleinverteiler ip54

AC-Sammlerschrank ACS FX4 1080/320 ACFX43.10.02.0.10.G

AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschralter. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-0, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 590x1065x322 mm. Ausstattung: -1x NH-Trenner Gr.1 für Einspeiser bis max.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
1065 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Mit Schloss:
ja
Weitere Suchbegriffe: na schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.836,83*
€ 4.129,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.845,12*
€ 4.130,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.864,57*
€ 4.168,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.168,96*
€ 4.961,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.113,14*
€ 4.894,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.962,88*
€ 4.715,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.896,08*
€ 4.636,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.864,57*
€ 4.598,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELSTA Mosdorfer
10025767
ab € 180,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.