Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 160 DIN Verteiler AP, IP44 8GK1082-3KK11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-80186357
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK10823KK11
EAN/GTIN:
     4047624145232
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Einbausatz Verteilung
Leergehäuse

ALPHA 160 DIN Verteiler AP, IP44 8GK1082-3KK11

ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, mit Verteilerfeld Einbausatz für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen Hutschienenabstand 150mm H=800mm B=300mm T=140mm Schutzklasse II RAL 9016, IP44 2 Reihen für Reihenklemmen 3 Reihen für REG Geräte Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Weitere Informationen:
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
160 A
Höhe:
800 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Einbautiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,99*
€ 355,55*
Frei Haus
ab € 302,01*
€ 356,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 303,74*
€ 359,05*
Frei Haus
ab € 443,97*
€ 536,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,05*
€ 427,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK90015KK01
ab € 12,96*
Zubehör
Siemens
8GK90020KK10
ab € 7,62*
Zubehör
Siemens
8GS40341
ab € 15,91*
Zubehör
Siemens
8GS40343
ab € 15,96*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,63*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,16*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,13*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,83*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK06
ab € 57,46*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK13
ab € 36,43*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK04
ab € 10,27*
Zubehör
Siemens
8GS40302
ab € 4,561*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK24
ab € 230,35*
Zubehör
Siemens
8GD9132
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.